CR D200-QF IC328 Plaquita Hemisférica para Perfilado de Precisión de 12 a 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 5601277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5601277
    EAN / GTIN 7291075106954
    Número del fabricante 5601277
    Número L L23970 331

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra