Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm, Número de labios (NOF) 2
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 3.1 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
- Radio de punta (RE) 10 mm
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 55 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) CRF D200-QF
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees