LOMX 402224-H6P IC8250 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para una Elevada Extracción de Metal de Hasta 35 mm de Prof. de Corte en Aceros

Número de artículo: 5596297
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 915,00 €
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HeavySuperTURN

Identificación y clasificación

Número de artículo 5596297
Copiar
EAN / GTIN 7291075321944
Copiar
Número del fabricante 5596297
Copiar
Número L L24260 25
Copiar

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas H6P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 40.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 22.6 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas H6P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 40.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 22.6 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2 mm/rev
  • Min D.O.C. 7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1 mm/rev

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra