PLBOR 32-40 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Tangenciales LOMX de Torneado Súper Pesado

Número de artículo: 3603484
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HeavySuperTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603484
EAN / GTIN 7291075326154
Número del fabricante 3603484
Número L L23990 1154

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 12″ ,Longitud de la cabeza (LH) 2.36″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 12″
  • Ancho funcional (WF): 1.97″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOMX 4022
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 2″
  • Ancho del mango (B): 2″