• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WNMG 130624-TNM IC9150 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Semi-Desbaste y Desbaste

Número de artículo: 5592676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5592676
EAN / GTIN 7291075082708
Número del fabricante 5592676
Número L L23950 1664

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TNM, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.03 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TNM
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas