• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

S50V MWLNL-13W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3697229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3697229
EAN / GTIN 7291075037388
Número del fabricante 3697229
Número L L23990 589

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm, Longitud total (OAL) 400 mm, Altura del mango (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 130612-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 400 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -11 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 63 mm
  • Altura del mango (H) 47 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles