Piedras de acabado oxicerámicas Degussit 120X13M mm

Número de artículo: 558950 120X13M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (grado de finura) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Degussit®
    Medio abrasivo Rubí sinterizado
    Tamaño de grano 600
    Grado de finura medio
    Forma triangular
    Anchura 13 mm
    Longitud 120 mm
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558950 120X13M
    EAN / GTIN 4045197407238
    Número del fabricante 902-41205-0

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.
    Limas de rubí sinterizado para rectificadode precisión en granulaciones:
    media (M) (Ra aprox. 10 µ equivale aprox. a una granulación de 600).

    Aplicación:

    Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.