Piedras de acabado oxicerámicas Degussit 120X13F mm

Número de artículo: 558950 120X13F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (grado de finura) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Degussit®
Medio abrasivo Rubí sinterizado
Tamaño de grano 2.000
Grado de finura fino
Forma triangular
Anchura 13 mm
Longitud 120 mm
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558950 120X13F
EAN / GTIN 4045197407245
Número del fabricante 901-41205-0

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.
Limas de rubí sinterizado para rectificadode precisión en granulaciones:
fina (F) (Ra aprox. 1 µ, equivale aprox. a una granulación de 2000).

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.