• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 200X20M

Número de artículo: 558655 200X20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,43 € / Unidad
a petición
En stock
261 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 180
Grado de finura medio
Forma plano
Anchura 20 mm
Longitud 200 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.
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
    Longitud×anchura (mm) grado de finura precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra