Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 100X6M

Número de artículo: 558655 100X6M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,72 € / Unidad
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 180
    Grado de finura medio
    Forma plano
    Anchura 6 mm
    Longitud 100 mm
    Color verde
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558655 100X6M
    EAN / GTIN 4260496530542

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
    Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

    Nota:

    Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.