• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 150X16G

Número de artículo: 558635 150X16G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,75 € / Unidad
a petición
En stock
225 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 100
Grado de finura grueso
Forma redondo
Anchura 16 mm
Longitud 150 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558635 150X16G
EAN / GTIN 4260496531211

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.