Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 150X16F

Número de artículo: 558635 150X16F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,75 € / Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 320
Grado de finura fino
Forma redondo
Anchura 16 mm
Longitud 150 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558635 150X16F
EAN / GTIN 4260496530351

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop