Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL 240

Número de artículo: 558477 240
(6,81 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,11 € / Unidad
    (6,81 € / 1 Metros)
  • de 25Unidad
    2,59 € / Unidad
    (5,67 € / 1 Metros)
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DF-BL
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 240
Grado de finura fino
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 13 mm
Cinta abrasiva longitud 457 mm
Ejecución A fine
Color verde
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558477 240
EAN / GTIN 4046719327690
Número del fabricante 7000067937

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
20
Acero < 900 N/mm²
 
20
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
20
Acero < 60 HRC
 
20
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plástico, PRFV
 
20
Madera
 
20
Barnices
 
20
Uni
 
20
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La base de tejido de extensibilidad reducida es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.