Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL, 13×457 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 558477 100
Copiar
Precio por 1 Unidad (6,81 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,11 € / 1 Unidad
    (6,81 € / 1 Metros)
  • de 25Unidad
    2,59 € / 1 Unidad
    (5,67 € / 1 Metros)
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DF-BL
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 13 mm
Cinta abrasiva longitud 457 mm
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Identificación y clasificación

Número de artículo 558477 100
Copiar
EAN / GTIN 40446719327607
Copiar
Número del fabricante 7100218947
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
20
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
20
INOX
apto para / [m/min]
 
20
Ti
apto para / [m/min]
 
20
GG(G)
apto para / [m/min]
 
20
CuZn
apto para / [m/min]
 
20
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
20
Madera
apto para / [m/min]
 
20
Barnices
apto para / [m/min]
 
20
Uni
apto para / [m/min]
 
20
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La base de tejido de extensibilidad reducida es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.