Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 100 mm × 50 m, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 557840 80
(2,01 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK114F
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura grueso
Anchura rollos económicos 100 mm
Longitud rollos económicos 50 m
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557840 80
EAN / GTIN 4018875205723
Número del fabricante 720572

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con corindón normal (A) revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.
Tipo VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas. Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
Embalaje sin cuchilla.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.