Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F 240

Número de artículo: 557840 240
(1,88 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KK114F
    Medio abrasivo Corindón normal (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 240
    Grado de finura fino
    Anchura rollos económicos 100 mm
    Longitud rollos económicos 50 m
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557840 240
    EAN / GTIN 4018875205785
    Número del fabricante 35 82 145

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tejido de algodón denso con corindón normal (A) revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.
    Tipo VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas. Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
    Embalaje sin cuchilla.

    Aplicación:

    Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.