Juego de esponjas abrasivas, 24 piezas extra blandas 180

Número de artículo: 557480 180
Establecer precio 24 Unidad (0,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 180
Grado de finura superfino
Anchura 98 mm
Altura 13 mm
Longitud 120 mm
Número superficies recubiertas 2
Número esponjas 24
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557480 180
EAN / GTIN 4062406155995
Número del fabricante 557480 180

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Esponja abrasiva con capa intermedia extrablanda. Se adapta perfectamente a todos los perfiles. Con recubrimiento por los 2 lados.
Corindón (A) con un revestimiento de cerámica para una durabilidad superior.
Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Para el rectificado de precisión de superficies irregulares y perfiladas sin alterar la geometría. Rectificado de metal, madera y plásticos antes de la aplicación de pintura, rectificado intermedio de barnices.