Juego de esponjas abrasivas, 24 piezas extra blandas 100

Número de artículo: 557480 100
Establecer precio 24 Unidad (0,74 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón normal (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 100
    Grado de finura fino
    Anchura 98 mm
    Altura 13 mm
    Longitud 120 mm
    Número superficies recubiertas 2
    Número esponjas 24
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557480 100
    EAN / GTIN 4062406155988
    Número del fabricante 557480 100

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Esponja abrasiva con capa intermedia extrablanda. Se adapta perfectamente a todos los perfiles. Con recubrimiento por los 2 lados.
    Corindón (A) con un revestimiento de cerámica para una durabilidad superior.
    Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

    Ventaja:

    • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
    • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
    • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

    Aplicación:

    Para el rectificado de precisión de superficies irregulares y perfiladas sin alterar la geometría. Rectificado de metal, madera y plásticos antes de la aplicación de pintura, rectificado intermedio de barnices.