Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible 60

Número de artículo: 556965 60
(0,65 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 60
    Grado de finura basto
    Anchura rollos económicos 40 mm
    Longitud rollos económicos 50 m
    Altura expendedor 312 mm
    Fondo expendedor 312 mm
    Cuchilla de rasgado integrada
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 556965 60
    EAN / GTIN 4045197808240
    Número del fabricante 556965 60

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
    Rollo en caja expendedora práctica con rendija de visión para el reconocimiento rápido del nivel de carga y cuchilla de alta calidad.

    Aplicación:

    Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra