Soportes de rollos económicos, ⌀ 6 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 955798 1
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 185 mm
Anchura 82 mm
Profundidad 217 mm
Anchura útil 56 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soportes de rollos económicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 955798 1
Copiar
EAN / GTIN 4062406573560
Copiar
Número del fabricante 955798 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos económicos, de plástico, con inserto de aluminio (tam. 3 y 5) y estribo de alambre de ⌀ 6 mm. El estribo de alambre se puede regular en profundidad, de modo que se pueden fijar diferentes cajas de rollos económicos del mismo tamaño.
Medidas de la caja más pequeña: 205 × 205 mm, medida de la caja más grande: 312 × 312 mm. (Tamaño de caja básico: GARANT / rollos VSM, 56 mm de ancho).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Adecuado para 1 rollo económico.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.