WNMG 080408-F3P IC807 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones de Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 5569318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5569318
EAN / GTIN 7291075319491
Número del fabricante 5569318
Número L L23950 865

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.9 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev