TNMX 220716-M4PW IC8250 Plaquitas Triangulares de Doble Cara con Filos de Corte Helicoidales para Elevados Índices de Extracción de Metal en Aceros

Número de artículo: 5567457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567457
EAN / GTIN 7291075320558
Número del fabricante 5567457
Número L L23950 1741

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HTW, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HTW
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra