• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PTGNR 2525M-22X Portaherramientas a 91º para Torneado Exterior, con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Triangulares Negativas

Número de artículo: 3606762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606762
EAN / GTIN 7291075331547
Número del fabricante 3606762
Número L L23990 1193

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 32 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMX 2207, TNMG 2204
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos