TNMX 220708-M4MW IC806 Plaquitas Triangulares de Doble Cara con Filos de Corte Helicoidales para Operaciones con Elevados Índices de Extracción de Metal en Aceros

Número de artículo: 5567446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITURNLD
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5567446
    EAN / GTIN 7291075320619
    Número del fabricante 5567446
    Número L L23950 1697

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HMW
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 2.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra