CNMM 160612-R3P IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º, Una Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros

Número de artículo: 5566798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5566798
EAN / GTIN 7291075321623
Número del fabricante 5566798
Número L L23950 1381

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev