Esponja de material no tejido abrasivo 280

Número de artículo: 556015 280
(48,86 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,71 € / Unidad
    (48,86 € / 1 Square metre)
  • de 20Unidad
    1,43 € / Unidad
    (40,86 € / 1 Square metre)
a petición
En stock
5.828 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 280 - 360
Grado de finura medio fino
Estructura de material no tejido 280
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 152 mm
Longitud 229 mm
Ejecución A Very Fine
Color rojo
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556015 280
EAN / GTIN 4045197241719
Número del fabricante 556015 280

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Medio / medio fino: de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra