Esponja de material no tejido abrasivo 1000

Número de artículo: 556015 1000
(48,86 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,71 € / Unidad
    (48,86 € / 1 Square metre)
  • de 20Unidad
    1,43 € / Unidad
    (40,86 € / 1 Square metre)
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 600 - 1.000
Grado de finura muy fino
Estructura de material no tejido 1.000
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 152 mm
Longitud 229 mm
Ejecución S Ultra Fine
Color gris
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556015 1000
EAN / GTIN 4045197542434
Número del fabricante 556015 1000

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Fino / muy fino: para limpiar superficies sensibles, para reparar arañazos leves en metales. También es adecuado para acabado mate de rayas fino / muy fino en aceros y metales no ferrosos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra