{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Comparación de granulado | 280 - 360 | |
Grado de finura | medio fino | |
Estructura de material no tejido | 280 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura | 152 mm | |
Longitud | 228 mm | |
Ejecución | A Very Fine | |
Denominación 3M | CF-PRO | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número de artículo | 555999 280 | |
EAN / GTIN | 480116492690 | |
Número del fabricante | 64926 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Esponja de material no tejido CF-PRO, 152×228 mm, Estructura de material no tejido: 280
a petición
En stock
4.187 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
20
Unidades
|
a petición
En stock
7.564 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
20
Unidades
|
|
Anchura | 152 mm | 152 mm |
Color | rojo | rojo |
Grado de finura | medio fino | medio fino |
Comparación de granulado | 280 - 360 | 280 - 360 |
Longitud | 228 mm | 229 mm |
Estructura de material no tejido | 280 | 280 |
Tipo de producto | Esponja de material no tejido abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo |