RCMT 2006M0E-14 IC8150 Plaquitas Redondas Positivas con Incidencia 7º para Perfilado Medio y de Acabado en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 5550397
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550397
EAN / GTIN 7291075063738
Número del fabricante 5550397
Número L L23950 966

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas 14, Diámetro del círculo inscrito (IC) 20 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas 14
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 20 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.5 mm/rev