KNMX 160410-LP IC5010 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

Número de artículo: 5550344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550344
EAN / GTIN 7291075096668
Número del fabricante 5550344
Número L L23950 845

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/LP, Radio de punta (RE) 1 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R/LP
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev