DNMG 150412-TF IC8250 Plaquita Rómbica de 55º, Doble Cara, para una Amplia Gama de Materiales con Condiciones de Corte Medias

Número de artículo: 5550325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550325
EAN / GTIN 7291075046113
Número del fabricante 5550325
Número L L23950 753

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TF, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TF
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev