CNMA 190616 IC5005 Plaquita Rómbica de 80º, Doble Cara, para Materiales de Virutas Cortas como Fundición

Número de artículo: 5550238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550238
EAN / GTIN 7291075040647
Número del fabricante 5550238
Número L L23950 516

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev