CCMT 09T304-PF IC807 Plaquitas Rómbicas de 80º Positivas para Aplicaciones de Semi Acabado y Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones Exóticas

Número de artículo: 5550218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550218
EAN / GTIN 7291075160307
Número del fabricante 5550218
Número L L23950 476

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas PF, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev