NQCH12-SCACR-09S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia de 7º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3397175
    EAN / GTIN 7291075479782
    Número del fabricante 3397175
    Número L L23990 1807

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 09T3
    • Longitud total (OAL) 28.8 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra