{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Comparación de granulado | 100 | |
Grado de finura | basto | |
⌀ del cabezal | 60 mm | |
Anchura de cabeza | 30 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 9.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554971 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803962 |