• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abanico lijador Fieltro (SiC) 40X20 mm

Número de artículo: 554971 40X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,23 € / Unidad
a petición
En stock
320 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo SiC
Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 40 mm
Anchura de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 7.500 min-1
Velocidad de giro máxima 14.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554971 40X20
EAN / GTIN 4045197803955

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. ⌀ mango 6 mm.
El afilado grano de carburo de silicio (SiC) asegura un comportamiento abrasivo agresivo y proporciona un acabado ligeramente brillante.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.