{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 100 | |
Grado de finura | basto | |
⌀ del cabezal | 50 mm | |
Anchura de cabeza | 20 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 6.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554950 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241184 | |
Número del fabricante | 554950 50X20 |