Abanico lijador Material no tejido (A), basto, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 40X20mm

Número de artículo: 554950 40X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,05 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,21 € / Unidad
a petición
En stock
3.453 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 40 mm
Anchura de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 7.500 min-1
Velocidad de giro máxima 14.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Número del fabricante 554950 40X20

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. ⌀ mango 6 mm.
Material no tejido mezclado con corindón normal (A). Produce un acabado mate uniforme.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.