Abanico lijador (SiC), Grano 60, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 60X30mm

Número de artículo: 554650 60X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,54 € / Unidad
a petición
En stock
420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 60
⌀ del cabezal 60 mm
Anchura de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 8.000 min-1
Velocidad de giro máxima 12.700 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554650 60X30
EAN / GTIN 4045197240972
Número del fabricante 554650 60X30

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas de grano de carburo de silicio (SiC). ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.