Abanico lijador (SiC) 30X10 mm

Número de artículo: 554650 30X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,44 € / Unidad
a petición
En stock
211 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 60
    ⌀ del cabezal 30 mm
    Anchura de cabeza 10 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    N.º revoluciones recomend. 16.000 min-1
    Velocidad de giro máxima 25.400 min-1
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554650 30X10
    EAN / GTIN 4045197240965
    Número del fabricante 554650 30X10

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
    Láminas abrasivas recubiertas de grano de carburo de silicio (SiC). ⌀ vástago 6 mm.

    Aplicación:

    Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.