{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 80 | |
⌀ del cabezal | 60 mm | |
Anchura de cabeza | 30 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 8.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 12.700 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554200 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240682 | |
Número del fabricante | 554200 60X30 |