Abanico lijador (A) 10X10 mm

Número de artículo: 554200 10X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,19 € / Unidad
a petición
En stock
5.173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 80
    ⌀ del cabezal 10 mm
    Anchura de cabeza 10 mm
    ⌀ de mango 3 mm
    N.º revoluciones recomend. 26.000 min-1
    Velocidad de giro máxima 35.000 min-1
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554200 10X10
    EAN / GTIN 4045197437181
    Número del fabricante 554200 10X10

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
    Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).

    Aplicación:

    Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.