Muela abrasiva Actirox AF 799 (CER) 80

Número de artículo: 554004 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,73 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,44 € / Unidad
a petición
En stock
940 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Actirox
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554004 80
EAN / GTIN 2050002075078
Número del fabricante 6231.0080

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.