Muela abrasiva Actirox AF 799 (CER) 36

Número de artículo: 554004 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,89 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,58 € / Unidad
a petición
En stock
4.050 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Actirox
    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 36
    ⌀ de muela 76,2 mm
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554004 36
    EAN / GTIN 2050002067486
    Número del fabricante RD75 ACT-036-AF799

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
    Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica.

    Aplicación:

    Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra