RCGT 0803M0-AS IC20 Plaquita Redonda Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo, Filo de Corte Vivo para Aluminio

Número de artículo: 5540012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5540012
EAN / GTIN 7291075097474
Número del fabricante 5540012
Número L L23950 1723

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev