Plato lijador de goma con cierre por adherencia 30 mm

Número de artículo: 553995 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,21 € / Unidad
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Goma
⌀ exterior 30 mm
Alojamiento lado herramienta Sujeción de cierre por adherencia
⌀ de mango 3 mm
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553995 30
EAN / GTIN 4027497023776
Número del fabricante A250403030001

Descripción

Ejecución:

Plato lijador de goma, ⌀ de mango 3 mm. Dorso con cierre por adherencia y gancho de acero para una sujeción óptima.