Plato lijador de goma con cierre por adherencia 18 mm

Número de artículo: 553995 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,75 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,96 € / Unidad
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Goma
    ⌀ exterior 18 mm
    Alojamiento lado herramienta Sujeción de cierre por adherencia
    ⌀ de mango 3 mm
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553995 18
    EAN / GTIN 4027497023769
    Número del fabricante A250401830001

    Descripción

    Ejecución:

    Plato lijador de goma, ⌀ de mango 3 mm. Dorso con cierre por adherencia y gancho de acero para una sujeción óptima.