• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo abrasivo (ZA) grano 80 medio 30X20 mm

Número de artículo: 553780 30X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,57 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,48 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 80
Grado de finura medio
Forma casquillo cilíndrico
⌀ de casquillo 30 mm
Casquillo anchura 20 mm
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553780 30X20
EAN / GTIN 4045197287458

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.
De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.
Corindón de circonio (ZA).

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de casquillo×Ancho casquillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra