SCD 042-021-060 AH5 IC903 Brocas de Metal Duro Integral para Materiales Duros. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 5531158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5531158
EAN / GTIN 7291075014396
Número del fabricante 5531158
Número L L24240 767

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 32 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 82 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 32 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 46 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 21 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra