SCD 027-010-030 AP4 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 4xD

Número de artículo: 5531092
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5531092
EAN / GTIN 7291075007589
Número del fabricante 5531092
Número L L24240 710

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 16.2 mm, Grupo de longitudes 4xD, Grupo Longitud 4xD, Longitud total (OAL) 60 mm, Longitud utilizable (LU) 10.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 16.2 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 39.8 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 10.8 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra